GANTS ENDUITS, G(9), POINTILLÉS,NITRILE,PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPÉ, NYLON, 15GA
GANTS ENDUITS, G(9), POINTILLÉS,NITRILE,PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPÉ, NYLON, 15GA
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
360°
Product Details
Ces gants enduits Condor noirs/gris sont de grande taille et composés de nylon. Enduits de nitrile, pouce naturel. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121X.
Technical Specs
Article Gant revêtu
Style de gant Tricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
Classement EN 388 4121X
Isolation Non
Type de paume Revêtu
Double trempage Oui
Matériau de l'enduit du gant Nitrile
Comprend les fourchettes des doigts Non
Couverture de l'enduit de base du gant 3/4
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 9
Longueur du gant 10 po
Matériau de la doublure du gant Nylon
Fini de l'enduit du gant Points
Réversible Non
Compatible avec les écrans tactiles Non
Unité de vente Paire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
Style de l'ourlet Avec revêtement
Matériau en tricot Nylon
Style de protection des mains Gant
Normes ANSI/ISEA 105, EN388
Matériau du revêtement intérieur Nitrile
Style de main du gant Gauche et droite
Performance du gant Usage général
Style de manchette Tricot
Sans latex Non
Couverture des doigts Doigt complet
Couverture de l'enduit du gant Paume
Taille - alphabétique G
Construction du gant Tricot sans coutures
Couleur du revêtement du gant Noir
Arbre d'entraînement Non classé
Épaisseur Cal. 15
Sans silicone Non
Couleur de la manchette Gris
Couleur Noir, gris
Country of Origin Pakistan
(subject to change)
Alternate Products
CONDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
6,16 $
/ PAIRE