!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS ENDUITS,2TP(5),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI,DOUBLE TREMPAGE

GANTS ENDUITS,2TP(5),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI,DOUBLE TREMPAGE

HEXARMOR

GANTS ENDUITS,2TP(5),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI,DOUBLE TREMPAGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS ENDUITS,2TP(5),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI,DOUBLE TREMPAGE

GANTS ENDUITS,2TP(5),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 1 ANSI,DOUBLE TREMPAGE

HEXARMOR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 42,51 $ / PAIRE

EHC: EHC :
Min Qty 12 = $510.12

Compliance and Restrictions

  • None

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # HEX7102XXS
  • Mfr. Model # 7102-XXS (5)
  • UNSPSC # 46181536
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.356 lbs

Product Details

Ces gants enduits Hexarmor Rig Lizard Thin Lizzie 7102 bleus/gris/jaunes TTP sont composés de TPR, fibre de verre et PEHD. Il sont enduits de nitrile, résistants aux impacts, dotés d’un pouce en tricot. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X42CP. Sans silicone.

Technical Specs

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 N
  • NormesANSI/ISEA 105, ANS/ISEA 138, EN 388, EN 420
  • IsolationNon
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - Numérique5
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange fibre de verre et PEHP
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA6642,8
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Support réflectifNon
  • CouleurBleu, gris, jaune
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Classement EN 388 4X42CP
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 6 oz
  • Taille - alphabétique 2TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Réversible Non
  • Série Rig Lizard
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Gris
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 274 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Régions protégées contres les chocs Doigts, bouts des doigts, jointures, pouce
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list