Crimp terminal, closed end connectors, length 0.598 in, wire range 22-16 AWG, colour natural, insulation type nylon, connector width 0.197 in, thickness 0.2 In, barrel inside dia 0.091 in, barrel length 0.276 in, max voltage 300V, max temp 221 F, copper, standards UL/CUL, package quantity 100
Technical Specs
ArticleConnecteur à sertir à extrémité fermée
Matériau d'isolationNylon
Tension maximale600 V
Combinaison maximale de fils(2) 20 AWG, (2) 22 AWG
Matériau des contactsCuivre
NormesRépertorié UL/cUL E96029
Numéro de modèle de l'outil d'installation compatible24C968 avec DIE-1309
Taille maximale du fil16 AWG
Longueur hors tout0,6 po
Caractéristiques spécialesInstallation facile
Style de terminaisonSertissage
CouleurTransparent
Température maximale de fonctionnement221 Degrees F