!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
CHEMSTOP L6043 24PO GANTS IMPERMÉABLE,11,CAOUTCHOUC NATURAL,43MIL,MANCHETTE ÉPAULÉE, ANSI

CHEMSTOP L6043 24PO GANTS IMPERMÉABLE,11,CAOUTCHOUC NATURAL,43MIL,MANCHETTE ÉPAULÉE, ANSI

SUPERIOR GLOVE

CHEMSTOP L6043 24PO GANTS IMPERMÉABLE,11,CAOUTCHOUC NATURAL,43MIL,MANCHETTE ÉPAULÉE, ANSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
CHEMSTOP L6043 24PO GANTS IMPERMÉABLE,11,CAOUTCHOUC NATURAL,43MIL,MANCHETTE ÉPAULÉE, ANSI

CHEMSTOP L6043 24PO GANTS IMPERMÉABLE,11,CAOUTCHOUC NATURAL,43MIL,MANCHETTE ÉPAULÉE, ANSI

SUPERIOR GLOVE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $26.00 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # SUGL6043-11
  • Mfr. Model # L6043-11
  • UNSPSC # 46181541
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 1.0 lbs

Product Details

Ces gants imperméables aux liquides Chemstop L6043 24 43 mil de taille 11 sont fabriqués en caoutchouc naturel. Ils sont dotés d'un matériau résistant à l'eau et sont imperméables. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Technical Specs

  • ArticleGant étanche de 24 po
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Matériaux du gantCaoutchouc naturel
  • Épaisseur du gant43 mil
  • SérieChemstop L6043
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux perforations 2
  • Tailles de gants11
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant à l'eau (matériau), hydrofuge
  • Longueur du gant 24 po
  • Taille du gant 11
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Country of Origin Sri Lanka (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list