!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE P/7,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,BL,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE P/7,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,BL,NITR

ALPHATEC

GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE P/7,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,BL,NITR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE P/7,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,BL,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE P/7,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,BL,NITR

ALPHATEC

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $1.82 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # ANL37310070
  • Mfr. Model # 37-310-7
  • UNSPSC # 46181541
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.06 lbs

Product Details

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille petite/sept protègent contre les acides légers, la graisse, les huiles et les liquides. Ces gants en nitrile bleus ont une manchette de style gantelet et une conception de prise en losange inversée. Ils ont une longueur de 12 1/4 pouces et une épaisseur de 8 mil. Ces gants sans support sont sans latex ni silicone.

Technical Specs

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Style de manchetteManchette
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant7
  • Épaisseur du gant8 mil
  • NormesFDA, EN 388, EN 421, EN 374
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Tactilité élevée
  • Texture du gant Losanges
  • Série AlphaTec
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Country of Origin Malaisie (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list