Gants Ansell AlphaTec 88-356 bleus non doublés résistants aux produits chimiques composés de latex de caoutchouc naturel. Traités au chlore et enduits. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc résistants à l'exposition aux acides/bases/solvants et autres produits chimiques. Parfaits pour les travailleurs en contact avec des liquides dangereux lorsque l'exposition à d'autres risques (coupures et chaleur), n'est pas une préoccupation
Technical Specs
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesChloré, enduit
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type B - KPT
Famille de couleurs du gantBleu
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantUsage général
Texture du gantÉcailles
IsolationNon
SérieAlphaTec
NormesFDA, CE 0493, EN ISO 374-1:2016 type B KPT, EN 388 2110, EN 388 X010X, EN ISO 374-5:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Tailles de gantsTG/10
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
BiodégradableNon biodégradable
CouleurBleu
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantBleu
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant11 3/4 po
Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Taille du gant10
Épaisseur du gant17 mil
Sans latexNon
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %