!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,4MIL,55PO L,LIEN,COUTURE DÉCOUPÉE,SANGLE,100/PQ

TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,4MIL,55PO L,LIEN,COUTURE DÉCOUPÉE,SANGLE,100/PQ

POLYCO

TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,4MIL,55PO L,LIEN,COUTURE DÉCOUPÉE,SANGLE,100/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,4MIL,55PO L,LIEN,COUTURE DÉCOUPÉE,SANGLE,100/PQ

TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,4MIL,55PO L,LIEN,COUTURE DÉCOUPÉE,SANGLE,100/PQ

POLYCO

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $528.36 / PAQUET of 100

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG12Y508
  • Mfr. Model # 46500
  • UNSPSC # 46181501
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 22.5 lbs

Product Details

Tablier résistant aux produits chimiques VR bleu, coupé à la forme, taille universel, en polyoléfine. Conforme aux normes FDA 21CFR175.30, aucune poche. Les tabliers et blouses résistants aux liquides et aux particules protègent contre les substances dangereuses et non dangereuses. Les tabliers possèdent un lien à nouer à la taille et les blouses sont à manches.

Technical Specs

  • ArticleTablier résistant aux produits chimiques
  • Conformité FDANon
  • Style de coutureBrute
  • NormesFDA 21CFR175.30
  • Fermeture de la tailleAttache
  • DétachableNon
  • Comprend des manchesNon
  • Résistance aux flammes secondaireNon
  • Couleur Bleu
  • Matériau VR (Polyoléfine)
  • Taille 35 po x 55 po
  • Épaisseur 4 mil
  • Type de tablier Plastron
  • Comprend des passe-fils Non
  • Type de fermeture du cou Boucle
  • Antistatique Oui
  • Country of Origin estados unidos (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list