BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,INOX 18/8,LISSE,1/4"-20,1 1/4PO L,POUCE,100PQ
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,INOX 18/8,LISSE,1/4"-20,1 1/4PO L,POUCE,100PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Boulon de carrosserie en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASTM F593, ASME B18.5.
Technical Specs
- ArticleBoulon de carrosserie
- Grade/classe du matériau18-8
- Taille de filetage1/4 po-20
- Direction de filetageDroitier
- Style de filetageEntièrement fileté
- Largeur de tête37/64 po
- Hauteur minimale de la tête1/8 po
- Diamètre minimale de la tête9/16 in
- Type de colletCarré
- Hauteur du cou9/64 po
- Largeur maximale du cou17/64 po
- Hauteur maximale du col5/32 po
- Normes dimensionnellesASME B18.5
- Système de mesurePouce
- Style de têteRonde
- TypeBoulon de carrosserie
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Brillant, non revêtu
- Type de filetage Grossier
- Longueur de fixation 1-1/4 po
- Longueur minimale du filetage 3/4 po
- Hauteur de tête 9/64 po
- Hauteur maximale de la tête 9/64 po
- Diamètre maximale de la tête 19/32 po
- Largeur du cou 1/4 po
- Largeur minimale du cou 1/4 po
- Hauteur minimale du cou 1/8 po
- Résistance à la traction 100 000 lb/po²
- Norme de qualité des matériaux ASTM F593
- Ajustement de fil 2 A
- Taille de vis 1/4 po
- Country of Origin Variable
(subject to change)