Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes RoHS3, TSCA section 6(h). Il a une longueur de 6,7 po, une largeur de 0,1 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 221 °F et minimale de -60 °F.
Technical Specs
ArticleAttache de câble
Longueur réelle6,7 po
Longueur nominale7 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
Épaisseur0,043 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-60 Degrees F
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,1 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction18 lb
Usage extérieurOui
Diamètre de lot max.1,26 po
Température nominale max.221 Degrees F
NormesConforme à la directive RoHS3, conforme à la section 6(h) de la TSCA