Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène et à faible émission de fumée. De plus, il répond aux normes CE, CSA, plénum AH-2, RoHS, UL. Il a une longueur de 4 po et une largeur de 0,09 po. Il possède également une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Technical Specs
ArticleAttache de câble
Longueur réelle4 po
Longueur nominale4 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée
IninflammabilitéNon
Usage extérieurNon
Type de l'UL2
Diamètre de lot max.0,9 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesCE, CSA, plénum AH-2, RoHS, UL 62275 (type 2, 21)
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,09 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction18 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau7/8 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumNon
Épaisseur0,04 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Country of Originestados unidos
(subject to change)