!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUTTON HEAD COUPLER 7/8IN 3000PSI

BUTTON HEAD COUPLER 7/8IN 3000PSI

WESTWARD

BUTTON HEAD COUPLER 7/8IN 3000PSI close
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
BUTTON HEAD COUPLER 7/8IN 3000PSI

BUTTON HEAD COUPLER 7/8IN 3000PSI

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.81 / EACH
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
  • N° article WSW3APG5
  • N° de modèle du manufacturier 3APG5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # 1521
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Button head coupler, working pressure 3000 PSI, outlet 1/8 in. NPT, fitting end 7/8 in., for use with 7/8 in. button head grease fittings.

Spécifications techniques

  • Sub-CategoryAdapters and Couplers
  • For Use With7/8" Button Head Grease Fittings
  • Max. Pressure3000 PSI
  • Item Button Head Coupler
  • Connection 1/8" FNPT
  • Working Pressure 3000 PSI

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche