!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TETE RONDE 5/8PO 6 000 PSI

RACCORD TETE RONDE 5/8PO 6 000 PSI

WESTWARD

RACCORD TETE RONDE 5/8PO 6 000 PSI close
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
RACCORD TETE RONDE 5/8PO 6 000 PSI

RACCORD TETE RONDE 5/8PO 6 000 PSI

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.17 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5NUG1
  • N° de modèle du manufacturier 5NUG1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1521
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur à tête boutton
  • Pression max. (lb/po²)6000 PSI
  • Diamètre d'orifice (po)5/8
  • Matériau de constructionZinc
  • Pression de service (lb/po²) 6000 lb/po²
  • Embout de raccord (po) 1/8 NPT(F)
  • À utiliser avec Raccord graisseur à tête ronde de 5/8 po
  • Couleur Grenaillage