!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT, ERGOT COSSE SOLIDE, NON ISOLE, CAL 2, CUIVRE, PQ 10

CONNECTEUR BOUT BOUT, ERGOT COSSE SOLIDE, NON ISOLE, CAL 2, CUIVRE, PQ 10

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT, ERGOT COSSE SOLIDE, NON ISOLE, CAL 2, CUIVRE, PQ 10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR BOUT BOUT, ERGOT COSSE SOLIDE, NON ISOLE, CAL 2, CUIVRE, PQ 10

CONNECTEUR BOUT BOUT, ERGOT COSSE SOLIDE, NON ISOLE, CAL 2, CUIVRE, PQ 10

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.05 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC4300PK
  • N° de modèle du manufacturier 4300-PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Fixez vos fils connectés à l'aide de ce connecteur à cosse solide. Ce connecteur non isolé sans soudure a une portée de deux fils, peut être soudé ou serti et est fabriqué en cuivre avec une plaque d'étain pour une meilleure conductivité. Disponible par paquet de 10.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Couleur d'isolationNu
  • Taille maximale du fil1 AWG
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Finition du corpsÉtamé
  • Type d'isolationNon isolé
  • Type de connexion Sertissage, soudure
  • Taille minimale du fil 2 AWG
  • Style de terminaison Sertissage, soudure
  • Style de couture Sans joint
  • Matériau du corps Cuivre
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande