Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Boulon de structure en acier A325 de type 1 avec finition en oxyde noir. Accompagné d’un écrou. Livré dans une boîte de 10 et conforme aux normes ASTM A325/ASTM F3125/ASME B18.2.6.
Spécifications techniques
ArticleBoulon de construction
Grade/classe du matériauA325 Type 1
Taille de filetage5/8 po-11
Direction de filetageDroitier
Style de filetagePartiellement fileté
Taille de la poignée4-3/4 po
Hauteur de tête25/64 po
Dureté RockwellC25
Norme de qualité des matériauxASTM A325, ASTM F3125
Longueur hors tout6 po
TypeBoulon de construction avec écrou
Diamètre de la tête1 1/16 po
MatériauAcier
FinitionOxyde noir
Type de filetageGrossier
Longueur de fixation6 po
Longueur minimale du filetage1-1/4 po
Largeur de tête1 1/16 po
Résistance à la traction120 000 lb/po²
Normes dimensionnellesASME B18.2.6
Système de mesurePouce
Ajustement de fil2 A
Écrou inclusOui
Taille de vis5/8 po
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 58,34 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: