BOULON DE CONSTRUCTION,ACIER,CLASSE 10.9,OXYDE NOIR,M20-2.50,70MM LO, 25PQ
BOULON DE CONSTRUCTION,ACIER,CLASSE 10.9,OXYDE NOIR,M20-2.50,70MM LO, 25PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Boulon de structure en acier de classe 10.9 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes DIN6914 et ISO7412.
Technical Specs
- ArticleBoulon de construction
- Grade/classe du matériauClasse 10.9
- Taille de filetageM20x2,50
- Direction de filetageDroitier
- Style de filetagePartiellement fileté
- Taille de la poignée37 mm
- Hauteur de tête13 mm
- Dureté RockwellC32 à C39
- Système de mesureMétrique
- Pas de filetage2.5 mm
- Écrou inclusNon
- Taille de visM20
- Matériau Acier
- Finition Oxyde noir
- Type de filetage Grossier
- Longueur de fixation 70 mm
- Longueur minimale du filetage 33 mm
- Largeur de tête 32 mm
- Résistance à la traction 145 038 lb/po²
- Normes dimensionnelles DIN 6914, ISO 7412
- Longueur hors tout 70 mm
- Type Boulon de construction
- Diamètre de la tête 32 mm
- Country of Origin Variable
(subject to change)