!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, +1,50, BIFOCALES

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, +1,50, BIFOCALES

HONEYWELL UVEX

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, +1,50, BIFOCALES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, +1,50, BIFOCALES

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, +1,50, BIFOCALES

HONEYWELL UVEX

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $22.47 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG5CFP3
  • Mfr. Model # A950
  • UNSPSC # 42142901
  • CATALOGUE PAGE # 863
  • Shipping Weight 0.07 lbs

Product Details

Ces lunettes de lecture de sécurité à demi-monture en polycarbonate A900 Reader standard, avec protection UV de 99,9 %, ont une monture enveloppante de couleur noire. Dotées de lentilles bifocales transparentes à revêtement dur antirayures avec une dioptrie inférieure de +1,50. Les lunettes de lecture diélectriques unisexes ont des branches noires réglables avec des embouts en spatule équipés de coussinets en PVC.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasSpatule avec coussinets en PVC
  • Emplacement de la dioptrieBas
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Oui
  • Force de dioptrie +1.50
  • Désignation pour les petites têtes H
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Fonction de la lentille Bifocal
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série A900
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list