Ces lunettes de lecture SL-A Reader de taille moyenne sans monture avec protection UV ont une monture enveloppante en polycarbonate transparent et des lentilles bifocales antirayures avec une dioptrie inférieure de +2,50. Elles ont des branches en polycarbonate transparent qui mesurent 4½ po, ces lunettes unisexes à usage général sont conçues pour fonctionner à une température comprise entre 23 et 131°F et mesurent 3½ po d’une branche à l’autre.
Technical Specs
ArticleLunettes de lecture bifocales
Coussinet de nez ajustableNon
Matériau de brasPolycarbonate
Protection diélectriqueNon
Force de dioptrie+2.50
Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Comprend des bras rembourrésNon
Couleur de lentilleTransparent
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure