BANDANA RAFRAÎCHISSANT, ROUGE/BLANC/BLEU, UNIVERSEL, COTON, RAFRAÎCHISSEMENT PAR ÉVAPORATION
BANDANA RAFRAÎCHISSANT, ROUGE/BLANC/BLEU, UNIVERSEL, COTON, RAFRAÎCHISSEMENT PAR ÉVAPORATION
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce bandana bleu, rouge et blanc en coton est de taille universelle. Doté d'un lien à nouer. Avec cristaux de polymère. Les casques et coiffures de travail couvrent la tête/la nuque des travailleurs pour les protéger du soleil et les aider à réguler la température corporelle par temps chaud/froid.
Technical Specs
Article Bandana
Refroidissement Oui
Temps de refroidissement maximal Jusqu'à 60 min
Matériau Coton
Motif Drapeau ondulé
Style Protège-cou
Longueur hors tout 16 po
Caractéristiques Cristaux de polymères
Type de vêtement Bandana
Méthode de refroidissement Évaporatoire
Type de fermeture Attache
Couleur Bleu, rouge, blanc
Taille Universel
Largeur hors tout 3 po
Type d'ajustement Attaches
Temps de trempage 10 à 20 min
Country of Origin Chine
(subject to change)