!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 3PO FLANGED PVC PORT PLEI

ROB BILLE 3PO FLANGED PVC PORT PLEI

GF PIPING SYSTEMS

ROB BILLE 3PO FLANGED PVC PORT PLEI close
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
ROB BILLE 3PO FLANGED PVC PORT PLEI

ROB BILLE 3PO FLANGED PVC PORT PLEI

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $581.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CMC1
  • N° de modèle du manufacturier 161375084
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1796
  • Poids à l’expédition 11.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne, double union
  • Taille de tuyau3 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.0 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billePVC
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéePVC
  • Matériau du joint de corpsFPM
  • Matériau de base du corps de vanne à billePlastique
  • Longueur hors tout4,16 po
  • Matériau du corps PVC
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Bride x bride
  • Pression max. 150 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 32 Degrees à 140 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée En T
  • Matériau de tige PVC
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes NSF, ASTM 1970-01