!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE NN-RETR BILLE,RES ACTL,3/8PO,INSER

VANNE NN-RETR BILLE,RES ACTL,3/8PO,INSER

PARKER

VANNE NN-RETR BILLE,RES ACTL,3/8PO,INSER close
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
VANNE NN-RETR BILLE,RES ACTL,3/8PO,INSER

VANNE NN-RETR BILLE,RES ACTL,3/8PO,INSER

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG5UMV3
  • N° de modèle du manufacturier A6VC6-MG
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à bille
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/8 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,33 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourEPDM
  • Température minimale - vannes34 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Passage intégral - vannesOui
  • Longueur2-5/32 po
  • NormesNSF-51, FDA et RoHS
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Copolymère de polyacétal
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Poussée x poussée
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 150 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 150 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour EPDM
  • Application - vannes Corrosifs
  • Largeur 13/16 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)