Cette presse à crémaillière à levier unique est fabriquée en fonte et a une force d’une tonne. Elle a un mouvement de rotation de 3½ pouces, une surface de travail de 3 x 3¼ pouces et une base de 9 pouces de longueur x 4¼ pouces de largeur. La presse a une enclume amovible de quatre pouces de diamètre et une largeur de fente de 9/16 à 1 1/16 pouces. Elle comprend une table à fentes et un frein à friction.
Technical Specs
ArticlePresse à mandriner
Plage de force (lb)0 à 2 000
Surface de travail de table3 x 3 1/4
Plage de largeurs des fentes (po)De 9/16 à 1 1/16
Dimensions de vérin (po)1 x 1 x 7 1/2
Largeur (po)4 1/4 po
Taille de la base (po)4 1/4 x 9
CaractéristiquesLe capuchon du coulisseau calé permet de rattraper l'usure potentielle, la poignée réglable permet de positionner commodément la poignée, et les engrenages à action douce permettent un contrôle fin du coulisseau, l'ouverture de la base et la plaque de la table fendue pour les travaux d'alésage,
Force (tonnes)1 tonne
Giration (po)3 1/2 po
Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po)4 po
Hauteur de service max. (po)5 po
Hauteur (po)9 3/8 po
Profondeur (po)9 po
ConstructionFonte
ComprendFrein à fente et à friction
Country of Originestados unidos
(subject to change)