!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 4,9 HP, 7 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 500 TR/MIN, CÂBLE 6 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 4,9 HP, 7 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 500 TR/MIN, CÂBLE 6 PI

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 4,9 HP, 7 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 500 TR/MIN, CÂBLE 6 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 4,9 HP, 7 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 500 TR/MIN, CÂBLE 6 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 4,9 HP, 7 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 8 500 TR/MIN, CÂBLE 6 PI

DEWALT

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $482.82 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # BLDDWE4597
  • Mfr. Model # DWE4597
  • UNSPSC # 27112749
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 15.15 lbs

Product Details

Cette meuleuse d'angle avec fil est équipée d'un interrupteur à gâchette inférieur et fonctionne à 120 V/15 A. Elle est équipée d'un moteur de 4,9 chevaux-vapeur, atteint une vitesse maximale de 8 500 tours/minute et possède une broche filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête plate est équipée de deux conducteurs, d'une meule de sept pouces de diamètre, d'un câble de six pieds et d'une poignée en forme de queue de rat. Elle comprend une poignée latérale anti-vibrations

Technical Specs

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant15 A
  • Vitesse minimale8 500 tr/min
  • Pour type de meuleType 1, type 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection
  • Style serrage (po)Queue de rat
  • Gestion de la poussièreSystème d'éjection des poussières
  • Protection électriqueProtection de surcharge
  • Interrupteur de verrouillageOui
  • Type d'embrayage antirebondÉlectronique
  • Caractéristiques de sécuritéEmbrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage, interrupteur de verrouillage
  • Moteur sans balaiNon
  • Plages de vitesseSans objet
  • Nb de conducteurs2
  • CaractéristiquesBrosse à arrêt automatique, porte de la brosse, boîte de vitesses à profil bas, réinitialisation en cas de perte de puissance
  • ComprendPoignée latérale anti-vibration à 3 positions, protection de 7 po
  • Poids de l'outil12,3 lb
  • Diamètre de roue 7 po
  • Vitesse max. 8 500 tr/min
  • Type d'interrupteur Déclencheur
  • Longueur hors tout 21 3/8 po
  • Type de tête Tête plate
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Technologie anti-vibration Oui
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Technologie anti-redémarrage Oui
  • Longueur de cordon 6 pi
  • Emplacement d'interrupteur Bas
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Application Retrait des matériaux
  • Tension (V) 120 VCA
  • Coffre inclus Non
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list