!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8 PI, BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8 PI, BARILLET

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8 PI, BARILLET close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8 PI, BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8 PI, BARILLET

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $616.31 / CHAQUE
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
  • N° article MBO600476420
  • N° de modèle du manufacturier WEP15-125 QUICK
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112749
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.74 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil WEV 15-125 est équipée d'un interrupteur à glissière à verrouillage latéral et fonctionne à 120 V/13,5 A. Elle a des vitesses maximale de 11 000 tr/min et une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée de deux conducteurs, d'une meule de cinq pouces de diamètre, d'un cordon de huit pieds et d'une prise barillet. Elle comprend un écrou à bride rapide et une bride intérieure.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant14 A
  • Vitesse minimale11 000 tr/min
  • Pour type de meuleType 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection
  • Type de têteTête standard
  • Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
  • ServiceRobuste
  • Gestion de la poussièrePare-poussière
  • Niveau de vibration1,5 m2/s
  • Interrupteur de blocageOui
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, embrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage, interrupteur de verrouillage
  • Moteur sans balaiNon
  • Plages de vitesse11 000 à 11 000 tr/min
  • Nb de conducteurs2
  • Nb de pièces4
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMetabo
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 11 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Rame
  • Longueur hors tout 12 3/8 po
  • Changement d'outil sans accessoires Oui
  • Style serrage (po) Prise baril
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Type de frein Aucun
  • Technologie anti-vibration Oui
  • Protection électrique Protection de surcharge, démarrage progressif
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Type d'embrayage antirebond Mécanique
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Emplacement d'interrupteur Bas
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Application Coupe, meulage
  • Tension (V) 110 - 120 V CA
  • Caractéristiques Balai de charbon à arrêt automatique, électronique constamatique à deux alternances
  • Comprend Écrou de bride, protection, bride de support intérieur, poignée latérale
  • Poids de l'outil 5,5 lb
  • Série WEP 15-125
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)