!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS,PGN PSTLT,2500 PI-LB

CLE A CHOCS,PGN PSTLT,2500 PI-LB

INGERSOLL RAND

CLE A CHOCS,PGN PSTLT,2500 PI-LB close
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
CLE A CHOCS,PGN PSTLT,2500 PI-LB

CLE A CHOCS,PGN PSTLT,2500 PI-LB

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,432.91 / CHAQUE
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
  • N° article IRG3940B2TI
  • N° de modèle du manufacturier 3940B2TI
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112713
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 24.028 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/4 po
  • Vitesse à vide6 000 tr/min
  • Coups/min800
  • Type de dispositif de retenueOrifice
  • Matériau de manche/poignéeRevêtement époxyde durable
  • Type de manche/poignéePoignée I.T
  • CaractéristiquesRégulateur de puissance intégré, mécanisme de lubrification alimenté par pression, silencieux intégral, mécanisme à double marteau, extrémités en bronze, étui marteau en titane, 7-moteur à polarisation inverse en palette, choix d'1 po carré ou cannelure n Degrees 5
  • Poids de l'outil21,2 lb
  • Entrée d'air 1/2 po NPT
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1-1/4 po
  • Longueur hors tout 13,5 po
  • Matériau de boîtier Revêtement époxyde durable
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Outil seulement
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)