!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,575 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE

COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,575 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE

INGERSOLL RAND

COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,575 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,575 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE

COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,575 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE

INGERSOLL RAND

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $8,597.07 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # IRG2545K10VS575-3
  • Mfr. Model # 2545K10-V-575/3
  • UNSPSC # 40151601
  • CATALOGUE PAGE # 1605
  • Shipping Weight 454.55 lbs

Product Details

Ce compresseur d'air 575 volts est équipé d'un moteur ODP de 10 chevaux. C'est un compresseur d'air stationnaire à deux étages. Il mesure 51 x 46 x 83 pouces avec une sortie FNPT de 1 po. Ce compresseur a un cycle de service continu et est fabriqué à 100 % en fonte. Il fonctionne à une pression maximale de 175 LB/PO2.

Technical Specs

  • ArticleCompresseur d'air
  • Nb d'étages2
  • Phases3
  • ComprendRefroidisseur refroidi par air, commutateur de protection d'huile basse, robinet de vidange électronique, démarreur de série E
  • FinitionRevêtement poudre
  • Réglage de pression de marche145 psi
  • Sexe de la sortieFemelle
  • Largeur hors tout46 po
  • Type de lubrification Ingersoll Rand toute la saison sélectionnez
  • Puissance de sortie 10 hp
  • Type de moteur Moteur abrité
  • Matériau de bouteille 100 % Fonte
  • Réservoir ASME Oui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt 175 psig
  • Longueur hors tout 51 po
  • Hauteur hors tout 83 po
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list