Ce clapet antiretour à battant a une tête hexagonale et un tuyau NPT femelle de 3/8 po. Le robinet fonctionne avec de l'eau, de l'huile et du gaz à une pression de 200 lb/po2. Le robinet est en laiton avec un raccord de type FNPT vers FNPT et une température maximale de 180 °F.
Technical Specs
Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
Mécanisme et conception du corpsÀ battant
Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/8 po
Température maximale - vannes406 Degrees F
Pression d'eau maximale - vannes300 lb/po²
Conception du débitUnique
Matériau du corps (vannes)Bronze
Type de connexion - Clapets anti-retourFNPT x FNPT