!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOOL RIG W/BELT,POLY,16 PKT,UP TO 5

TOOL RIG W/BELT,POLY,16 PKT,UP TO 5

WESTWARD

TOOL RIG W/BELT,POLY,16 PKT,UP TO 5 close
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
TOOL RIG W/BELT,POLY,16 PKT,UP TO 5

TOOL RIG W/BELT,POLY,16 PKT,UP TO 5

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $207.91 / EACH
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
  • N° article WSW5MZP5
  • N° de modèle du manufacturier 5MZP5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112403
  • PAGE DU CATALOGUE # 286
  • Poids à l’expédition 3.25 lb

Spécifications techniques

  • ItemBallistic Poly Tool Rig w/Belt
  • Belt ColourBlack
  • Belt Thickness1/8 in
  • Belt Width2 in
  • Belt Buckle TypeRoller Buckle
  • FeaturesSuper Capacity Pouches for Maximum Tool and Fastener Storage, Numerous Pockets and Loops for Tool Storage, Pouches Have Adjustable Hook and Loop on Back for Greater Customization, Includes Metal Hammer Loop and Monsterhook(TM), 5 D-Rings Adjustable to Attach 3 Or 4 Point Suspenders, Metal Grommet Rows On Belt.
  • Includes SuspendersNo
  • Material1680 Polyester, Polypropylene Webbing
  • Minimum Waist Size37 in
  • Number of Pouch Outside Pockets18
  • Number of Tool Holders2
  • Overall Width23 in
  • Pouch ColourBlack, Blue
  • Pouch MaterialPolyester
  • Removable PouchesYes
  • Waist SizeUp to 54"
  • Belt Adjustment Type Buckle
  • Belt Material Polypropylene
  • Belt Type PP Webbed Belt with Metal Double Prong Roller Buckle
  • Buckle Finish Brushed Nickel
  • Colour Black/Blue
  • Includes Belt Yes
  • Machine Washable No
  • Maximum Waist Size 54 in
  • Number of Pockets 18
  • Number of Pouches 2
  • Overall Length 14 in
  • Padded Yes
  • Pouch Interior Dimensions 3 in L x 8 in W x 6 1/2 in H (Large Pockets), 3 in L x 4 in W x 6 in H (3 Medium Pockets)
  • Primary Application Carpentry
  • Tool Holder Type (1) Hammer Loop: (1) Tool Hook
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)