FORET SST+,EMBASE,POINTE 135 ° ,3/32 PO,1 11/16 PO LONG 9/16 PO LONG DE CANNELURE,HSS
FORET SST+,EMBASE,POINTE 135 ° ,3/32 PO,1 11/16 PO LONG 9/16 PO LONG DE CANNELURE,HSS
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce foret série extra-courte SST+ est doté d'une pointe de vitesse à centrage auto exclusive, d'une construction de corps robuste, d'un traitement de surface spécial en bronze SST. Il est court p/ une résistance maximale à la rupture. Ce foret en AC rapide a un diamètre de 3/32 po, une long. de cannelure de 9/16 po, une long. totale de 1 11/16 po et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
Article Foret extra-court
Équivalent décimal 0,0937 po
Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret 135 Degrees
Longueur de goujure 3/4 po
Diamètre de tige 3/32 po
Groupe de forets Individuel
Application - matière principale Tôle, acier inoxydable, acier doux, métal non ferreux
Taille de foret 3/32 po
Système de mesure Pouce (fraction)
Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
Type de pointe du foret Taraud à pointe fendue autocentrante
Type de queue - usinage Queue rapide
Longueur hors tout 1 3/4 po
Construction de l'âme Refendu
n° de liste 01H
Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
CLEVELAND
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
5,08 $
/ CHAQUE
CLE-LINE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
2,20 $
/ CHAQUE
CHICAGO-LATROBE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
3,36 $
/ CHAQUE