FORET SST+,EMBASE,TIGE HEXAGONALE,POINTE 135 ° ,1/8 PO,1 15/16 PO LONG,AC RAPIDE
FORET SST+,EMBASE,TIGE HEXAGONALE,POINTE 135 ° ,1/8 PO,1 15/16 PO LONG,AC RAPIDE
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce foret à tige hexagonale SST+ est doté d'une pointe de vitesse à centrage auto exclusive, d'une construction de corps robuste et d'un traitement de surface spécial en bronze SST. Ce foret en AC rapide a un diamètre de 1/8 po, une long. de cannelure de 11/16 po, une long. totale de 1 15/16 po et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
Article Foret extra-court
Équivalent décimal 0,1250 po
Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret 135 Degrees
Type de queue - usinage Queue rapide
Longueur de tige 1,25 po
Classe de longueur du foret Extra-court
Série 01H
Taille de foret 1/8 po
Système de mesure Pouce (fraction)
Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
Longueur de goujure 11/16 po
Diamètre de tige 1/8 po
Longueur hors tout 1,938 po
Groupe de forets Individuel
Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
CLARKSON-OSBORN
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
3,20 $
/ CHAQUE
CLE-LINE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
2,22 $
/ CHAQUE