FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 9/32 PO, CANNELURE 1 1/2 PO LO, 2 11/16 PO LO, ACIER RAPIDE
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 9/32 PO, CANNELURE 1 1/2 PO LO, 2 11/16 PO LO, ACIER RAPIDE
WESTWARD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce foret pour visseuse haute performance est en acier rapide (en acier rapide). Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il a un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
Article Foret extra-court
Équivalent décimal 0,2812 po
Matériau - usinage Acier rapide
Angle de pointe du foret 135 Degrees
Type de goujure Hélicoïdale
Longueur de goujure 1 1/2 po
Direction de coupe Droitier
Longueur hors tout 2 11/16 po
Groupe de forets Individuel
Classe de matériau - usinage Haut rendement
Taille de foret 9/32 po
Système de mesure Pouce (fraction)
Finition - usinage Oxyde noir
Type de pointe du foret Pointe fendue
Nb de goujures 1
Profondeur de forage maximale 1 1/2 po
Type de queue - usinage Droite
Classe de longueur du foret Extra-court
Normes Aucune classification
Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
CLE-LINE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
4,84 $
/ EACH
Related Products
HUOT
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
259,81 $
/ EACH