FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 25, CANNELURE 1 3/8 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, 135 °
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 25, CANNELURE 1 3/8 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, 135 °
WESTWARD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce foret pour visseuse à usage général est en acier rapide. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il a une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 1 3/8 po, une tige droite, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
Article Foret extra-court
Équivalent décimal 0,1495 po
Matériau - usinage Acier rapide
Angle de pointe du foret 135 Degrees
Type de goujure Hélicoïdale
Longueur de goujure 1 3/8 po
Direction de coupe Droitier
Longueur hors tout 2 1/2 po
Groupe de forets Individuel
Classe de matériau - usinage Usage général
Taille de foret No. 25
Système de mesure Fil
Finition - usinage Oxyde noir
Type de pointe du foret Pointe fendue
Nb de goujures 1
Profondeur de forage maximale 1 3/8 po
Type de queue - usinage Droite
Classe de longueur du foret Extra-court
Normes Aucune classification
Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
CHICAGO-LATROBE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
3,57 $
/ CHAQUE
Related Products
HUOT
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
259,81 $
/ CHAQUE