Lampe loupe ronde pour inspection/assemblage dans les laboratoires. Aires de production, inspection CQ, zones de reprise. Bras à ressort entièrement fermé, lentille en verre optique. Ampoule comprise. Conforme aussi aux normes : CEC, cETLus, FCC. 9,4W.
Technical Specs
ArticleLampe loupe ronde
Portée du bras16 po
Dioptre5
Matériau de lentilleVerre
Technologie de la lumièreDEL
Luminosité maximale678 lm
Tension de fonctionnement100 à 240 V CA
ApplicationInspection/assemblage dans les laboratoires, les zones de production, l'inspection du contrôle de qualité, les zones de reprise
Intensité réglableNon
CaractéristiquesBras à ressort entièrement fermé, lentille en verre optique
Nb d'ampoules1
Source d'alimentationFilaire
Puissance (W)9,4 W
Conception du brasArticulation
CouleurBlanc
Diamètre de lentille5 po
Forme de lentilleRonde
Grossissement2,25x
Type de montagePince
Inclut une lumière ultravioletteNon
Matériau de brasAcier
Sécurité D.E.S.Oui
Ampoule incluseOui
Longueur de cordon d'alimentation6 pi
NormesCEC, liste cETLus, FCC
Longueur hors tout32 po
Country of OriginChine
(subject to change)
Compliance and Restrictions
Environmentally Preferable
This item has been designated by the manufacturer as an environmentally preferable product (EPP) for the following reasons: Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)