!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TTTG, NOIR/CITRON/ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TTTG, NOIR/CITRON/ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

MCR SAFETY

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TTTG, NOIR/CITRON/ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TTTG, NOIR/CITRON/ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TTTG, NOIR/CITRON/ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

MCR SAFETY

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $35.13 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # MSFPD2906XXXL
  • Mfr. Model # PD2906XXXL
  • UNSPSC # 46181500
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.71 lbs

Product Details

Ces gants de mécanicien à doigts complets sont disponibles en taille 3T-Grand, la paume est en cuir synthétique et le support et les rembourrages des jointures sont en TPR. Les coutures de ces gants sont en coton-polyester, avec un poignet à enfiler et une fermeture. Ces gants sont de couleur noire, citron et rouge.

Technical Specs

  • ArticleGant
  • IsolationNon
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • CouleurNoir, lime, rouge
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • Taille - alphabétique3TG
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Unité de ventePaire
  • Fini de l'enduit du gantTexturé
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau de paume Cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Support réflectif Non
  • Nb de paires par paquet 72
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Country of Origin Viet Nam (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list