Manipulez facilement les objets tranchants avec ces gants orange et noirs résistants aux coupures. Fabriqués en polyuréthane, ces gants offrent une protection contre les perforations et les coupures d'objets tranchants tout en offrant une flexibilité. Ces gants ont une manchette à enfiler et sont de taille moyenne/huit. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI trois et de niveau de coupe ANSI A6.
Technical Specs
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de paumePolyuréthane
Matériau du dos (gants)Nylon
Construction du gantCoupé-cousu
NormesANSI/ISEA 105
Classement EN 511131
Poids d'isolation de gant200 g
CouleurOrange
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Arbre d'entraînement5 Degrees F
Taille - Numérique8
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles, hydrofuge, coupe-vent
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1234
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Nb de paires par paquet1
Style de main du gantGauche et droite
Matériau des couturesCoton, polyester
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteÀ enfiler
IsolationOui
Matériau de la doublure du gantThinsulate
Couleur du dos du gantOrange
Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité