Ce foret de longueur mécanique robuste en acier rapide a une tige de 29/64 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de l’alliage/outil/acier au carbone et de la fonte. Ce foret a un fini noir/or et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 5/8 po. De plus, il a une cannelure en spirale de 3 po, une tige droite avec 3 plats, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
ArticleForet de longueur mécanique
Équivalent décimal0,4531 po
Matériau - usinageAcier rapide
Type de goujureHélicoïdale
Angle de pointe du foret135 Degrees
Longueur de goujure3 po
Longueur hors tout4 5/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Classe de longueur du foretMécanique
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
ApplicationAcier allié, acier au carbone, fonte, acier à outils