!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS EN CUIR, G(9), CUIR DE VACHE, DOIGT ENTIER, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, EN COTON POLAIRE

GANTS EN CUIR, G(9), CUIR DE VACHE, DOIGT ENTIER, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, EN COTON POLAIRE

BOB DALE

GANTS EN CUIR, G(9), CUIR DE VACHE, DOIGT ENTIER, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, EN COTON POLAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS EN CUIR, G(9), CUIR DE VACHE, DOIGT ENTIER, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, EN COTON POLAIRE

GANTS EN CUIR, G(9), CUIR DE VACHE, DOIGT ENTIER, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, EN COTON POLAIRE

BOB DALE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $6.82 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # ALG3011008B
  • Mfr. Model # 30-1-1008B
  • UNSPSC # 46181504
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.5 lbs

Product Details

Ces gants en cuir BDG Classic 30-1-1008B noir/gris sont de grande taille et sont conçus de coton polaire et du cuir de vache. De plus, il sont dotés de coutures en polyester et ont des pouces ailé. Ils couvrent l’intégralité des doigts et ont une manchette de sécurité.

Technical Specs

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Toile de coton
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeGris
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurNoir, gris
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Matériau des coutures Polyester
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Couleur de la manchette Noir
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 3/4 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non déterminé
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list