!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 1802, DROIT, NO 10, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 3,625 PO LO, TIGE DE 1 3/16 PO

FORET COURT 1802, DROIT, NO 10, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 3,625 PO LO, TIGE DE 1 3/16 PO

CLE-LINE

FORET COURT 1802, DROIT, NO 10, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 3,625 PO LO, TIGE DE 1 3/16 PO close
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
FORET COURT 1802, DROIT, NO 10, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 3,625 PO LO, TIGE DE 1 3/16 PO

FORET COURT 1802, DROIT, NO 10, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 3,625 PO LO, TIGE DE 1 3/16 PO

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,29 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 63,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF1802-23424
  • N° de modèle du manufacturier C23424
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.022 lb

Informations sur le produit

Ce foret court haute performance est en cobalt et a un diamètre de 0,1935 po/une tige de 1 3/16 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze, la fonte et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1802 a une finition paille et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et mesure 3,625 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2,4375 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1935 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale49/64 po
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige1-3/16 po
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Longueur de pointe de foret0,0401 po
  • Série1802
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier durci, nickel, acier, titanium
  • n° de liste1802
  • Taille de foret No. 10
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Paille
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 2,4375 po
  • Angle d'hélice 21 degrés/34 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 0,1935 po
  • Longueur hors tout 3,625 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale H, K, N, P, S