Cette visière avec protection U5 et teinte de soudure W5 mesure 19X9¾X0,06 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate de couleur verte. L’écran facial est conforme à la norme CSA Z94.3 et présente une optique sans distorsion ainsi qu’une résistance aux produits chimiques et aux chocs. Ils peuvent être utilisés avec les couronnes de montage F400/F500.
Technical Specs
ArticleVisière
Compatible avec le numéro de modèle du fabricantF400, F500, FH66
Protection diélectriqueNon
ComprendFenêtre de visière
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU5