Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de cordon miniature est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA LR27378, UL E96650. Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il a un trou de 1/2 po de diamètre et est encliquetable.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de cordon
Matériau du corpsNylon
Raccordement du boîtierTrou de 1/2 po de diamètre, enfichable
Classement de zone dangereuseNon évalué
Longueur - réducteur de tension externe1 5/16 po
Nb de cordons1
Matériau de colletNylon
À utiliser avecGestion des fils Kellems
Températures de service max.225 Degrees F
NormesCSA LR27378, UL E96650
Couleur du corpsGris
Code couleur de l'estropeSans code
Orientation de la connexionDroit
IsolationOui
Matériau - réducteur de tension externeNylon
Type de réducteur de tensionSpirale
Type de conduit compatibleConnecteur de cordon encliquetable avec décharge de traction
Taille de moyeu1/2 po
Température minimale de service-40 Degrees F
Taille de filetage1/2 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca