SERRE-CÂBLES, 6 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 1/8 PO, 0,15 PO LA, NOIR, PQ DE 000
SERRE-CÂBLES, 6 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 1/8 PO, 0,15 PO LA, NOIR, PQ DE 000
TYRAP
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, résistant aux UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes UL. Il a une longueur de 5,9 po, une largeur de 0,15 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 40 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 220 °F et minimale de -40 °F.
Technical Specs
Article Attache de câble
Actual Length 5,9 po
Longueur nominale 6 po
Couleur Noir
Propriétés de l'attache de câble Sans halogène, résistant aux UV, résistant aux intempéries
Diamètre nominal maximal de faisceau 1 1/8 po
Détectable par détecteur de métal Non
Homologation pour plénum Yes
Type de l'UL 21
Diamètre de lot max. 1,12 po
Température nominale max. 220 Degrees F
Normes Classé UL
Conception (attaches de câbles) Montable
Largeur 0,15 po
Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
Résistance à la traction 40 lb
Méthode de montage Montage à vis
Ininflammabilité Non
Usage extérieur Oui
Taille des trous de montage des vis N Degrees 8
Épaisseur 0,05 po
Matériau Nylon 6/6
Température nominale min. -40 Degrees F
Country of Origin États-Unis
(subject to change)
Alternate Products
POWER FIRST
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
2,61 $
/ PAQUET
TYRAP
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
93,52 $
/ PAQUET
TYRAP
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
62,27 $
/ PAQUET
Related Products
TYRAP
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
122,53 $
/ CHAQUE
APPROVED VENDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
10,64 $
/ PAQUET
APPROVED VENDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
16,32 $
/ PAQUET