!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
MEULEUSE D'ANGLE, TETE STANDARD, 120 VC

MEULEUSE D'ANGLE, TETE STANDARD, 120 VC

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE, TETE STANDARD, 120 VC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
MEULEUSE D'ANGLE, TETE STANDARD, 120 VC

MEULEUSE D'ANGLE, TETE STANDARD, 120 VC

DEWALT

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $508.29 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # BLDDWE46253
  • Mfr. Model # DWE46253
  • UNSPSC # 27112704
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 10.29 lbs

Technical Specs

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant13 A
  • Type d'interrupteurÀ glissière
  • Longueur hors tout13 po
  • Type de têteTête standard
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po-11
  • Protection électriqueProtection de surcharge
  • Interrupteur de verrouillageNon
  • Longueur de cordon6 pi
  • Emplacement d'interrupteurCôté
  • Nombre de réglages de la vitesseDe façon continue
  • ApplicationMeulage
  • Tension (V)120 V CA
  • CaractéristiquesMoteur sans balais, réinitialisation en cas de perte de puissance
  • Source d'alimentationÀ cordon
  • Marque de l'outilDEWALT
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse minimale 2 000 tr/min
  • Pour type de meule Type 27
  • Inclus dans la trousse Outil nu, protecteur de type 27, enveloppe de surfaçage, roue de surfaçage
  • Style serrage (po) Queue de rat
  • Type de frein Électronique
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Technologie anti-redémarrage Oui
  • Caractéristiques de sécurité Interrupteur anti-redémarrage, freinage, interrupteur de verrouillage
  • Moteur sans balai Oui
  • Plages de vitesse 2 000 à 9,000 tr/min
  • Nb de conducteurs 2
  • Nb de pièces 8
  • Comprend Enveloppe de surfaçage 5 po, roue de surfaçage 5 po (DW4777T), protection type 27, 5 po, poignée à clapet (DWE46005), clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, poignée latérale
  • Poids de l'outil 6,9 lb
  • Série DWE
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list