!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 4,7 HP, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 500 TR/MIN, CORDON DE 6 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 4,7 HP, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 500 TR/MIN, CORDON DE 6 PI

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 4,7 HP, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 500 TR/MIN, CORDON DE 6 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 4,7 HP, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 500 TR/MIN, CORDON DE 6 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 4,7 HP, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 500 TR/MIN, CORDON DE 6 PI

DEWALT

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $404.52 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # BLDDWE4559N
  • Mfr. Model # DWE4559N
  • UNSPSC # 27112749
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 14.9 lbs

Product Details

Cette meuleuse d'angle à fil non équipée d'un dispositif de verrouillage est dotée d'un interrupteur à gâchette inférieure et fonctionne à 120 V/15 A. Elle est dotée d'un moteur de 4,7 hp, atteint une vitesse maximale de 6 500 tr/min et possède une broche filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête plate est munie de deux conducteurs, d'une meule de neuf pouces de diamètre, d'un cordon de six pieds et d'une poignée en forme de queue de rat.

Technical Specs

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant15 A
  • Vitesse minimale6 500 tr/min
  • Pour type de meuleType 1, type 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection
  • Style serrage (po)Queue de rat
  • Type de freinAucun
  • Technologie anti-vibrationOui
  • Interrupteur de blocageOui
  • Technologie anti-redémarrageNon
  • Longueur de cordon6 pi
  • Emplacement d'interrupteurBas
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • ApplicationRetrait des matériaux
  • Tension (V)120 VCA
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilDEWALT
  • Diamètre de roue 9 po
  • Vitesse max. 6 500 tr/min
  • Type d'interrupteur Déclencheur
  • Longueur hors tout 20 3/4 po
  • Type de tête Tête plate
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Gestion de la poussière Système d'éjection des poussières
  • Protection électrique Protection de surcharge
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Type d'embrayage antirebond Aucun
  • Caractéristiques de sécurité Interrupteur de verrouillage
  • Moteur sans balai Non
  • Plages de vitesse Sans objet
  • Nb de conducteurs 2
  • Caractéristiques Alimentation CA/CC, balai d'arrêt automatique, carter d'engrenages à profil bas, protection à touche unique
  • Comprend Poignée latérale anti-vibration à 3 positions, protection de 9 po
  • Poids de l'outil 12,1 lb
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list