!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 4 PI, BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 4 PI, BARILLET

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 4 PI, BARILLET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 4 PI, BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 4 PI, BARILLET

DEWALT

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $431.94 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # BLDDWE46103
  • Mfr. Model # DWE46103
  • UNSPSC # 27111905
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 11.9 lbs

Product Details

Cette meuleuse d'angle de la série DWE avec fil est équipée d'un interrupteur à glissière latéral et fonctionne à 120 V/13 A. Elle atteint une vitesse maximale de 9 000 tours/minute et possède une tige filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée de deux conducteurs, d'une meule de six pouces de diamètre, d'un câble de quatre pieds et d'une prise en forme de barillet. Elle comprend une protection, une meule et une clé.

Technical Specs

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant13 A
  • Vitesse minimale9 000 tr/min
  • Longueur hors tout13 po
  • Changement d'outil sans accessoiresOui
  • Style serrage (po)Prise baril
  • Gestion de la poussièrePare-poussière
  • Protection électriqueProtection de surcharge
  • Interrupteur de verrouillageOui
  • Longueur de cordon6 pi
  • Emplacement d'interrupteurCôté
  • ApplicationMeulage
  • Tension (V)120 VCA
  • CaractéristiquesRéinitialisation en cas de perte de puissance
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilDEWALT
  • Diamètre de roue 6 po
  • Vitesse max. 9 000 tr/min
  • Type d'interrupteur À glissière
  • Inclus dans la trousse (1) Outil seul
  • Type de tête Tête standard
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Interrupteur scellé de poussière Oui
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Technologie anti-redémarrage Oui
  • Caractéristiques de sécurité Embrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage, interrupteur de verrouillage
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Nb de conducteurs 2
  • Nb de pièces 4
  • Comprend Collet à joint en saillie 5 po/6 po, brides intérieure et extérieure, poignée latérale
  • Poids de l'outil 6,2 lb
  • Série DWE
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list