Product ITEM is unavailable. See products from the same category below.
Tabliers et sarraux résistants aux liquides et aux particules
Les tabliers et blouses résistants aux liquides et aux particules protègent le personnel qui travaille avec des substances dangereuses et non dangereuses. Les tabliers se ferment à la taille et couvrent le devant du travailleur jusqu’au genou ou plus bas. Parfois appelés tabliers à plastron, ils sont dépourvus de manches et ouverts dans le dos pour offrir davantage de fraîcheur par rapport aux vêtements qui recouvrent l’avant et l’arrière. Les blouses ont des manches et couvrent le devant et parfois le dos du travailleur. Elles arrivent aux genoux ou sont plus longues.
Tablier jetable blanc Kleenguard A40 de taille universelle en film laminé microporeux Kleenguard A40. Conforme à la norme NFPA 99, il ne comporte aucune poche. Les tabliers et blouses résistants aux liquides et aux particules protègent contre les substances dangereuses et non dangereuses. Les tabliers possèdent un lien à nouer à la taille et les blouses sont à manches.
Tablier jetable blanc Kleenguard A40 de taille universelle en film laminé microporeux Kleenguard A40. Conforme à la norme NFPA 99, il ne comporte aucune poche. Les tabliers et blouses résistants aux liquides et aux particules protègent contre les substances dangereuses et non dangereuses. Les tabliers possèdent un lien à nouer à la taille et les blouses sont à manches.
This blue apron is size 35 in x 45 in and is made out of vinyl. Liquid and particulate aprons and smocks protect against hazardous and non-hazardous substances. Aprons have a waist tie closure and cover the front of the worker to the knee or lower. Smocks have sleeves and cover the front and sometimes the back of a worker.
This blue apron is size 35 in x 45 in and is made out of vinyl. Liquid and particulate aprons and smocks protect against hazardous and non-hazardous substances. Aprons have a waist tie closure and cover the front of the worker to the knee or lower. Smocks have sleeves and cover the front and sometimes the back of a worker.
Unique combination of characteristics that outperform traditional materials such as neoprene, nitrile and vinyl. Lighter in weight, stronger, wears longer. Resistant to abrasions, chemicals and deterioration from oils and fats. Softer, easier to clean, co
Unique combination of characteristics that outperform traditional materials such as neoprene, nitrile and vinyl. Lighter in weight, stronger, wears longer. Resistant to abrasions, chemicals and deterioration from oils and fats. Softer, easier to clean, co
This bib apron is yellow and is made out of Tychem 2000. It meets the standards for ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5034, 16 CFR 1610.
This bib apron is yellow and is made out of Tychem 2000. It meets the standards for ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5034, 16 CFR 1610.
Unique combination of characteristics that outperform traditional materials such as neoprene, nitrile and vinyl. Lighter in weight, stronger, wears longer. Resistant to abrasions, chemicals and deterioration from oils and fats. Softer, easier to clean, co
Unique combination of characteristics that outperform traditional materials such as neoprene, nitrile and vinyl. Lighter in weight, stronger, wears longer. Resistant to abrasions, chemicals and deterioration from oils and fats. Softer, easier to clean, co
Unique combination of characteristics that outperform traditional materials such as neoprene, nitrile and vinyl. Lighter in weight, stronger, wears longer. Resistant to abrasions, chemicals and deterioration from oils and fats. Softer, easier to clean, co
Unique combination of characteristics that outperform traditional materials such as neoprene, nitrile and vinyl. Lighter in weight, stronger, wears longer. Resistant to abrasions, chemicals and deterioration from oils and fats. Softer, easier to clean, co
Tablier jetable Tyvek 400 blanc, de taille universelle, en PEHD. Les tabliers et blouses résistants aux liquides et aux particules protègent contre les substances dangereuses et non dangereuses. Les tabliers possèdent un lien à nouer à la taille et les blouses sont à manches.
Tablier jetable Tyvek 400 blanc, de taille universelle, en PEHD. Les tabliers et blouses résistants aux liquides et aux particules protègent contre les substances dangereuses et non dangereuses. Les tabliers possèdent un lien à nouer à la taille et les blouses sont à manches.
Tablier jaune Kleenguard A70 de taille universelle en polyéthylène. Les tabliers et blouses résistants aux liquides et aux particules protègent contre les substances dangereuses et non dangereuses. Les tabliers se ferment à la taille et couvrent le devant du travailleur jusqu'au genou ou plus bas. Les blouses ont des manches et couvrent le devant et parfois le dos du travailleur.
Tablier jaune Kleenguard A70 de taille universelle en polyéthylène. Les tabliers et blouses résistants aux liquides et aux particules protègent contre les substances dangereuses et non dangereuses. Les tabliers se ferment à la taille et couvrent le devant du travailleur jusqu'au genou ou plus bas. Les blouses ont des manches et couvrent le devant et parfois le dos du travailleur.
To view Availability for another location, please enter postal code below
Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.