!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STEEL STRAPPING, 0.02 IN STRAPPING THICKNESS, 1,180 LB BREAK STRENGTH, OSCILLATED

STEEL STRAPPING, 0.02 IN STRAPPING THICKNESS, 1,180 LB BREAK STRENGTH, OSCILLATED

APPROVED VENDOR

STEEL STRAPPING, 0.02 IN STRAPPING THICKNESS, 1,180 LB BREAK STRENGTH, OSCILLATED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STEEL STRAPPING, 0.02 IN STRAPPING THICKNESS, 1,180 LB BREAK STRENGTH, OSCILLATED

STEEL STRAPPING, 0.02 IN STRAPPING THICKNESS, 1,180 LB BREAK STRENGTH, OSCILLATED

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $542.33 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3CTU2
  • N° de modèle du manufacturier 3CTU2
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Informations sur le produit

This steel strapping is black and is made of steel. It is 0.02 inch thick and measures 1/2 inch width x 2,942 feet length. It is also designed for standard duty applications.

Spécifications techniques

  • ItemSteel Strapping
  • Strapping Width1/2 in
  • Break Strength1,180 lb
  • Strapping WindOscillated
  • AAR ApprovedNot AAR Approved
  • ColourBlack
  • Coil Weight100 lb
  • Carbon LevelLow Carbon
  • Mil Thickness20 mil
  • Strapping Application Standard Duty
  • Strapping Thickness 0.02 in
  • Strapping Length 2,942 ft
  • Core Diameter 16 in
  • Core Width 3 in
  • Material Steel
  • Heat Treated Heat Treated
  • ASTM Number D3953 15
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande