!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY CUTTER, 4⅝ IN OVERALL L, CONTOURED HANDLE, TEXTURED, STAINLESS STEEL, BLUE, 10 PK

SAFETY CUTTER, 4⅝ IN OVERALL L, CONTOURED HANDLE, TEXTURED, STAINLESS STEEL, BLUE, 10 PK

KLEVER

SAFETY CUTTER, 4⅝ IN OVERALL L, CONTOURED HANDLE, TEXTURED, STAINLESS STEEL, BLUE, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY CUTTER, 4⅝ IN OVERALL L, CONTOURED HANDLE, TEXTURED, STAINLESS STEEL, BLUE, 10 PK

SAFETY CUTTER, 4⅝ IN OVERALL L, CONTOURED HANDLE, TEXTURED, STAINLESS STEEL, BLUE, 10 PK

KLEVER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.24 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLVKCJMD
  • N° de modèle du manufacturier KCJ-1SSMDX
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151901
  • PAGE DU CATALOGUE # 336
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

This Klever Kutter series safety cutter has a width of 1¼ inch, and a length of 4⅝ inch. The plastic handle is blue and has a contoured style/type. In addition, it is made of stainless steel and is tether ready. This safety cutter is designed for: multipurpose use, film and includes one recessed blade.

Spécifications techniques

  • ItemSafety Cutter
  • ApplicationMultipurpose
  • Blade Edge TypeStraight
  • Blade Projection1 1/4 in
  • DisposableDisposable
  • For Cutting BandingFor Cutting Banding
  • For Cutting FoamNot for Cutting Foam
  • For Cutting TapeFor Cutting Tape
  • Handle MaterialPlastic
  • Includes Pocket ClipPocket Clip Not Included
  • Metal DetectableMetal Detectable
  • Number of Blades Included1
  • Other Material ApplicationsFilm
  • Overall Thickness0.125 in
  • Replaceable BladeBlade Not Replaceable
  • Number of Cutting Sides2
  • Hook Cutter FeaturesMetal Detectable, NSF Certified
  • Antimicrobial Not Antimicrobial
  • Blade Change Method Not Changeable
  • Blade Material Stainless Steel
  • Blade Type Included Recessed
  • Grip Type Textured
  • For Cutting Cardboard For Cutting Cardboard
  • For Cutting Stretch Film For Cutting Stretch Film
  • Handle Colour Blue
  • Handle Style Contoured
  • Includes Tape Splitter Tape Splitter Not Included
  • NSF Certified NSF Certified
  • Number of Blades Stored 0
  • Overall Length 4 5/8 in
  • Overall Width 1 1/4 in
  • Tether Ready Tether Ready
  • Series Klever Kutter
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande