!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WIRE STRIPPER/CUTTER, MANUAL, 30 TO 20 AWG, RG-59/6/RG-6, 6¾ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP

WIRE STRIPPER/CUTTER, MANUAL, 30 TO 20 AWG, RG-59/6/RG-6, 6¾ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP

JONARD TOOLS

WIRE STRIPPER/CUTTER, MANUAL, 30 TO 20 AWG, RG-59/6/RG-6, 6¾ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WIRE STRIPPER/CUTTER, MANUAL, 30 TO 20 AWG, RG-59/6/RG-6, 6¾ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP

WIRE STRIPPER/CUTTER, MANUAL, 30 TO 20 AWG, RG-59/6/RG-6, 6¾ IN OVERALL L, STANDARD CUSHION GRIP

JONARD TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.23 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2TDK9
  • N° de modèle du manufacturier JIC-2030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # 374
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

This wire stripper/cutter has a length of 6¾ inch, plus it weighs 0.35 pounds and is not insulated. The handle has a standard style/type. In addition, it is made of plastic, and is not tether ready with a standard cushion grip. This wire stripper/cutter is designed for: cutting, stripping.

Spécifications techniques

  • ItemWire Stripper/Cutter
  • Stripping Capacity- CableRG-59/6, RG-6
  • TypeElectrical Wire Strippers
  • Cutting Capacities30 to 20 AWG
  • Grip StyleStandard Cushion
  • InsulatedNot Insulated
  • Body MaterialPlastic
  • Minimum Wire/Cable Diameter0.25 mm
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Stripping Capacity - Solid Wire 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG, 28 AWG, 30 AWG
  • Stripping Capacity- Stranded Wire 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG, 28 AWG, 30 AWG
  • For Wire/Cable Type Solid Wire, Stranded Wire
  • Handle Style Standard
  • Adjustment Mechanism Manual
  • Application Cutting, Stripping
  • Maximum Wire/Cable Diameter 0.8 mm
  • Overall Length 6 3/4 in
  • Weight 0.35 lb
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande