!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEPRESSED GRINDING WHEEL, GRADE R, 8,600 RPM, 24 GRIT, TYPE 27, 7 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR

DEPRESSED GRINDING WHEEL, GRADE R, 8,600 RPM, 24 GRIT, TYPE 27, 7 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR

CGW ABRASIVES

DEPRESSED GRINDING WHEEL, GRADE R, 8,600 RPM, 24 GRIT, TYPE 27, 7 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DEPRESSED GRINDING WHEEL, GRADE R, 8,600 RPM, 24 GRIT, TYPE 27, 7 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR

DEPRESSED GRINDING WHEEL, GRADE R, 8,600 RPM, 24 GRIT, TYPE 27, 7 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,62 $ / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 240,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CGW35640
  • N° de modèle du manufacturier 35640
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.865 lb

Informations sur le produit

This grinding wheel has a depressed centre with an aluminum oxide grain. Its abrasive grit is 24 and grade R (hard). This type 27 wheel can be used up to a maximum RPM 8,600. This grinding wheel is suitable for metal and stainless steel applications. It measures 7 x 1/4 inches with a 7/8-inch arbor hole.

Spécifications techniques

  • ItemGrinding Wheel
  • Connector Size7/8 in
  • Overall Diameter7 in
  • Compatible Tool TypeGrinder
  • Wheel TypeType 27
  • GradeHard
  • Abrasive Material Zirconia Aluminum Oxide
  • Grit 24
  • Primary Material Application Ferrous Metal, Steel
  • Series ULTRA Depressed Centre Wheel
  • Maximum Operating Speed 8,600 RPM
  • Pays d’origine Israel (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande