!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WET MOP HANDLE, SLIDE-ON CONNECTION, FIBREGLASS, 54 IN HANDLE L

WET MOP HANDLE, SLIDE-ON CONNECTION, FIBREGLASS, 54 IN HANDLE L

RUBBERMAID

WET MOP HANDLE, SLIDE-ON CONNECTION, FIBREGLASS, 54 IN HANDLE L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WET MOP HANDLE, SLIDE-ON CONNECTION, FIBREGLASS, 54 IN HANDLE L

WET MOP HANDLE, SLIDE-ON CONNECTION, FIBREGLASS, 54 IN HANDLE L

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.50 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS14J832
  • N° de modèle du manufacturier FGH145000000
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

This Invader series wet mop handle is made of fibreglass, is colour coded, is resistant to corrosion, along with a slide on connection. It also features for 1 inch headband mops, for commercial and industrial applications. This wet mop handle includes invader wet mop handles make removing and replacing mop heads easy and efficient. invader side gate handle's thumb wheel clamps the mop firmly inch place, should be used with one inch (2.5 cm) headband mops only.

Spécifications techniques

  • ItemWet Mop Handle
  • Handle Length54 in
  • Handle ColourGrey
  • FeaturesFor 1 in Headband Mops, For Commercial and Industrial Applications
  • Colour Coding SystemColour Coded
  • Product TypeMop Handle
  • Connection Type Slide On
  • Material Fibreglass
  • Tip Material Polypropylene
  • Series Invader(R)
  • Includes Invader(R) Wet Mop Handles make removing and replacing mop heads easy and efficient. Invader(R) Side Gate Handle's thumb wheel clamps the mop firmly in place, should be used with 1 in (2.5 cm) headband mops only.
  • Resistance Properties Corrosion-Resistant
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande