!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 22 OZ DRY WEIGHT, RAYON, GREEN

WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 22 OZ DRY WEIGHT, RAYON, GREEN

TOUGH GUY

WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 22 OZ DRY WEIGHT, RAYON, GREEN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 22 OZ DRY WEIGHT, RAYON, GREEN

WET MOP, STRING MOP, CLAMP-ON CONNECTION, LAUNDERABLE, 22 OZ DRY WEIGHT, RAYON, GREEN

TOUGH GUY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.96 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGJ1TYY1
  • N° de modèle du manufacturier 1TYY1
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131619
  • PAGE DU CATALOGUE # 779
  • Poids à l’expédition 1.38 lb

Informations sur le produit

This green mop head is made of rayon, is not colour coded, and has a clamp on connection. This mop head includes a wet mop tailband.

Spécifications techniques

  • ItemMop Head
  • Mop Connection TypeClamp On
  • ColourGreen
  • Mop End TypeLoop
  • Wet Mop Tailband Size0.5 in
  • Headband Size5 in
  • Mop StyleString
  • Product TypeWet Mop Head
  • Material Rayon
  • Launderable Launderable
  • Dry Weight 22 oz
  • Includes Wet Mop Tailband Tailband Included
  • Colour Coding System Not Colour Coded
  • Includes Handle Handle Not Included
  • Ply Count 4
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande